曜日別特売

台付ステンレス片サドル

台付ステンレス片サドル - 未来工業台付ステンレス片サドル - 未来工業台付ステンレス片サドル - 未来工業台付ステンレス片サドル - 未来工業

管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
台高さは5mmと10mmの2種類あります。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。

付属品アンカープラグ(M5ビス付)規格アンカープラグ付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合管
材質
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
台の高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49492187SSKD-19A-A1セット(20個)CD管:14、PF管:-、VE管:14、薄鋼:19、厚鋼:-ステンレス製35.219.15
7,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
49492196SSKD-19B-A1セット(20個)CD管:14、PF管:-、VE管:14、薄鋼:19、厚鋼:-ステンレス製35.219.110
7,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
49492205SSKD-22A-A1セット(20個)CD管:-、PF管:-、VE管:22、薄鋼:25、厚鋼:22ステンレス製42.2265
7,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49492214SSKD-22B-A1セット(20個)CD管:-、PF管:-、VE管:22、薄鋼:25、厚鋼:22ステンレス製42.22610
7,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49492248SKD-22A-A1セット(20個)CD管:-、PF管:-、VE管:22、薄鋼:25、厚鋼:22ユニクロめっき42.2265
6,000
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
49492257SKD-22B-A1セット(20個)CD管:-、PF管:-、VE管:22、薄鋼:25、厚鋼:22ユニクロめっき42.22610
6,000
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65976618SSKD-16A-A1セット(20個)CD管:16、PF管:14・16、VE管:16、薄鋼:-、厚鋼:-ステンレス製38.2225
7,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65976627SSKD-16B-A1セット(20個)CD管:16、PF管:14・16、VE管:16、薄鋼:-、厚鋼:-ステンレス製38.22210
7,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49492162SSKD-16A-A1セット(50個)CD管:16、PF管:14・16、VE管:16、薄鋼:-、厚鋼:-ステンレス製38.2225
15,000
取扱い終了
代替品有
49492178SSKD-16B-A1セット(50個)CD管:16、PF管:14・16、VE管:16、薄鋼:-、厚鋼:-ステンレス製38.22210
15,000
取扱い終了
代替品有
49492223SKD-16A-A1セット(50個)CD管:16、PF管:14・16、VE管:16、薄鋼:-、厚鋼:-ユニクロめっき38.2225
11,000
取扱い終了
代替品有
49492232SKD-16B-A1セット(50個)CD管:16、PF管:14・16、VE管:16、薄鋼:-、厚鋼:-ユニクロめっき38.22210
11,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49492162SSKD-16A-A65976618SSKD-16A-ASSKD-16A-A 台付ステンレス片サドル 未来工業 65976618台付ステンレス片サドル未来工業1セット(20個)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
49492178SSKD-16B-A65976627SSKD-16B-ASSKD-16B-A 台付ステンレス片サドル 未来工業 65976627台付ステンレス片サドル未来工業1セット(20個)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
49492223SKD-16A-A46891959SKD-16A-ASKD-16A-A 鉄サドル(連結タイプ) 未来工業 46891959鉄サドル(連結タイプ)未来工業1袋(20個)
4,398
税込4,838
内容量が異なります
49492232SKD-16B-A46891968SKD-16B-ASKD-16B-A 鉄サドル(連結タイプ) 未来工業 46891968鉄サドル(連結タイプ)未来工業1袋(20個)
4,398
税込4,838
内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする