未来工業
クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様
(1件のレビュー)
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品
ビス付
適合
形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
内容量
1セット(20個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49492695
MKB-1419D
45.2
19.1
14
薄鋼:19、厚鋼:-、VE管:14、CD管:14、PF管:-、ビニルハウス用鋼管:19.1
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
49492704
MKB-16D
50.4
23
14
薄鋼:-、厚鋼:16、VE管:16、CD管:16、PF管:14・16、ビニルハウス用鋼管:22.2
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
49492713
MKB-2225D
53.4
26.5
14
薄鋼:25、厚鋼:22、VE管:22、CD管:-、PF管:-、ビニルハウス用鋼管:25.4
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49492722
MKB-2831D
62.5
33.3
18
薄鋼:31、厚鋼:28、VE管:28、CD管:28、PF管:-、ビニルハウス用鋼管:-
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
49492738
MKB-36D
74.5
42.9
20
薄鋼:-、厚鋼:36、VE管:36、CD管:36、PF管:-、ビニルハウス用鋼管:-
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
49492747
MKB-39D
67
38.1
18
薄鋼:39、厚鋼:-、VE管:-、CD管:-、PF管:28、ビニルハウス用鋼管:-
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
49492756
MKB-42D
79.4
48
20
薄鋼:-、厚鋼:42、VE管:42、CD管:42、PF管:-、ビニルハウス用鋼管:-
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
49492765
MKB-F22D
60
30.5
18
薄鋼:-、厚鋼:-、VE管:-、CD管:-、PF管:22、ビニルハウス用鋼管:-
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
49492774
MKB-F36D
74
45.5
20
薄鋼:-、厚鋼:-、VE管:-、CD管:-、PF管:36、ビニルハウス用鋼管:-
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください