未来工業
クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品
ビス付
適合
形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
内容量
1セット(20個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全9種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
19.1
23
26.5
30.5
33.3
38.1
42.9
45.5
48
寸法B(mm)
14
18
20
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49492783
MKB-1419S
45.2
19.1
14
薄鋼:19、厚鋼:-、VE管:14、CD管:14、PF管:-、ビニルハウス用鋼管:19.1
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
49492792
MKB-16S
50.4
23
14
薄鋼:-、厚鋼:16、VE管:16、CD管:16、PF管:14・16、ビニルハウス用鋼管:22.2
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
49492808
MKB-2225S
53.4
26.5
14
薄鋼:25、厚鋼:22、VE管:22、CD管:-、PF管:-、ビニルハウス用鋼管:25.4
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
49492817
MKB-2831S
62.5
33.3
18
薄鋼:31、厚鋼:28、VE管:28、CD管:28、PF管:-、ビニルハウス用鋼管:-
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
49492826
MKB-36S
74.5
42.9
20
薄鋼:-、厚鋼:36、VE管:36、CD管:36、PF管:-、ビニルハウス用鋼管:-
¥
7,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
49492835
MKB-39S
67
38.1
18
薄鋼:39、厚鋼:-、VE管:-、CD管:-、PF管:28、ビニルハウス用鋼管:-
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
49492844
MKB-42S
79.4
48
20
薄鋼:-、厚鋼:42、VE管:42、CD管:42、PF管:-、ビニルハウス用鋼管:-
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
49492853
MKB-F22S
60
30.5
18
薄鋼:-、厚鋼:-、VE管:-、CD管:-、PF管:22、ビニルハウス用鋼管:-
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
49492862
MKB-F36S
74
45.5
20
薄鋼:-、厚鋼:-、VE管:-、CD管:-、PF管:36、ビニルハウス用鋼管:-
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください