未来工業
PF管クリップ( 縦型)エコノミー
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
内容量
1セット(10個)
注意
※ネジ無しボルトの固定には必ずバインド線又は結束バンドをご使用ください。又、PF管クリップの近接ではPF管を曲げないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49493124
MF-16KET
PF管16
22
27.7
37.3
26.5
27.7
¥
670
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
49493133
MF-22KET
PF管22
28.8
36
44.5
33.7
36
¥
900
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください