未来工業
通線ブッシング用ゴムキャップ
(1件のレビュー)
通線ブッシングと組み合わせて使用します。
仕様
ゴム製(黒)
内容量
1個
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49497464
PBZG-60
(通線ブッシング)PBZ-60C□・PBZ-60□・PBZ-60S□
20.5
54
44
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
49497473
PBZG-76
(通線ブッシング)PBZ-76C□・PBZ-76□・PBZ-76S□
26.5
70
59
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
49497482
PBZG-88
(通線ブッシング)PBZ-88C□・PBZ-88□・PBZ-88S□
26.5
81
69
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください