曜日別特売

ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)ステンレス仕様

ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)ステンレス仕様 - 未来工業

壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。

取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49500255ACH-ST95606
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
49500264ACH-STL125806
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
49500273ACH-STL-Y125806
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
49500282ACH-STS72305
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
49500298ACH-STS-Y72305
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
49500307ACH-ST-Y95606
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする