未来工業
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)
15
材質
ステンレス製
内容量
1セット(100個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合径(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49502066
SSKT-D11TC
SVケーブル:Φ1.6×
2C
3C
、Φ2.0×
2C
3C
、2
SQ
×
2C
3C
、3.5
SQ
×2C、14
SQ
×1C、CVケーブル:Φ1.6×
2C
3C
、Φ2.0×
2C
3C
、2
SQ
×
2C
3C
、3.5
SQ
×2C、14
SQ
×1C、22
SQ
×1C
10~11.5
11
33
16
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
49502075
SSKT-D13TC
SVケーブル:Φ2.0×4C、Φ2.6×
2C
3C
、2
SQ
×4C、3.5
SQ
×
3C
4C
、5.5
SQ
×2C、22
SQ
×1C、CVケーブル:Φ2.0×4C・Φ2.6×
2C
3C
、2
SQ
×4C・3.5
SQ
×
3C
4C
、5.5
SQ
×2C、38
SQ
×1C
12~13.5
13
35
17
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
49502084
SSKT-D15TC
SVケーブル:Φ2.6×4C、Φ3.2×2C、5.5
SQ
×3C、8
SQ
×2C、38
SQ
×1C、CVケーブル:Φ2.6×4C、Φ3.2×
2C
3C
、5.5
SQ
×3C、8
SQ
×
2C
3C
、38
SQ
×1C
14~15.5
15
37
18
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
49502093
SSKT-D9TC
SVケーブル:5.5
SQ
×1C、8
SQ
×1C 、CVケーブル:5.5
SQ
×1C、8
SQ
×1C
8~9.5
9
31
15
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください