未来工業
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品
クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全14種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
18~19.1
21~22
25..4~26.5
31.8~33.3
38.1
42
48
50.8
60
63.5
75.2~76.2
87.9~89
100.7
114
寸法B(mm)
選択してください
25
28
33
39
44
48
54
57
68
70
82
95
107
120
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
1個
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49502154
DC-100
1個
VE管/100mm、厚鋼電線管/104mm、薄鋼電線管/-
130
114
120
1.6(1.5)
¥
1,040
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
49502163
DC-1419
1セット(10個)
VE管/14mm、厚鋼電線管/-、薄鋼電線管/19mm
35
18~19.1
25
1.2
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49502172
DC-16
1セット(10個)
VE管/16mm、厚鋼電線管/16mm、薄鋼電線管/-
38
21~22
28
1.2
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
49502188
DC-2225
1セット(10個)
VE管/22mm、厚鋼電線管/22mm、薄鋼電線管/25mm
43
25..4~26.5
33
1.2
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
49502197
DC-2831
1セット(10個)
VE管/28mm、厚鋼電線管/29mm、薄鋼電線管/31mm
49
31.8~33.3
39
1.2
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49502206
DC-36
1セット(10個)
VE管/36mm、厚鋼電線管/36mm、薄鋼電線管/-
58
42
48
1.2
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
49502215
DC-39
1セット(10個)
VE管/-、厚鋼電線管/-、薄鋼電線管/39mm
54
38.1
44
1.2
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
49502224
DC-42
1セット(10個)
VE管/42mm、厚鋼電線管/42mm、薄鋼電線管/-
64
48
54
1.2
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49502233
DC-51
1セット(10個)
VE管/-、厚鋼電線管/-、薄鋼電線管/51mm
67
50.8
57
1.2
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49502242
DC-54
1セット(10個)
VE管/54mm、厚鋼電線管/54mm、薄鋼電線管/-
76
60
68
1.2
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
49502258
DC-63
1セット(5個)
VE管/-、厚鋼電線管/-、薄鋼電線管/63mm
80
63.5
70
1.6(1.5)
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49502267
DC-7075
1セット(5個)
VE管/70mm、厚鋼電線管/70mm、薄鋼電線管/75mm
92
75.2~76.2
82
1.6(1.5)
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49502276
DC-82
1セット(5個)
VE管/82mm、厚鋼電線管/82mm、薄鋼電線管/-
105
87.9~89
95
1.6(1.5)
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
49502285
DC-92
1個
VE管/-、厚鋼電線管/92mm、薄鋼電線管/-
117
100.7
107
1.6(1.5)
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください