曜日別特売

ニューカラーインサート (型枠用)

ニューカラーインサート (型枠用) - 未来工業ニューカラーインサート (型枠用) - 未来工業ニューカラーインサート (型枠用) - 未来工業ニューカラーインサート (型枠用) - 未来工業ニューカラーインサート (型枠用) - 未来工業ニューカラーインサート (型枠用) - 未来工業ニューカラーインサート (型枠用) - 未来工業ニューカラーインサート (型枠用) - 未来工業

位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付)
釘が天井に残りません。
台座が広く、安定性があります。
コンクリート、トロ防止片付です。
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
※3分ボルト用は桃色もあります。
釘は6本止め(3本後打ち)までできます。
インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン)
ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
インサートハンマーで打ち込めます。

注意
※インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全22種類を絞り込む
ボルト径
埋設深さ(mm)
内容量
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
ボルト径
埋設深さ(mm)
引抜強度KN(kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49502888MSK-3B1セット(50個)W3/83015(1530)
6,000
4,588
5,047(税込)
翌々日出荷
49502897MSK-3G1セット(50個)W3/83015(1530)
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
49502924MSK-3R1セット(50個)W3/83015(1530)
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
49502933MSK-3W1セット(50個)W3/83015(1530)
6,000
4,588
5,047(税込)
翌々日出荷
49502942MSK-3Y1セット(50個)W3/83015(1530)
6,000
4,588
5,047(税込)
翌々日出荷
49502958MSK-4B1セット(20個)W1/24833.2(3390)
4,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49502967MSK-4G1セット(20個)W1/24833.2(3390)
4,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49502976MSK-4R1セット(20個)W1/24833.2(3390)
4,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49502985MSK-4Y1セット(20個)W1/24833.2(3390)
4,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
49502775MSK-10B1セット(50個)M103015(1530)
4,300
取扱い終了
49502784MSK-10G1セット(50個)M103015(1530)
4,300
取扱い終了
49502793MSK-10H1セット(50個)M103015(1530)
4,300
取扱い終了
49502802MSK-10R1セット(50個)M103015(1530)
4,300
取扱い終了
49502818MSK-10W1セット(50個)M103015(1530)
4,300
取扱い終了
49502827MSK-10Y1セット(50個)M103015(1530)
4,300
取扱い終了
49502836MSK-12B1セット(20個)M124833.2(3390)
2,800
取扱い終了
49502845MSK-12G1セット(20個)M124833.2(3390)
2,800
取扱い終了
49502854MSK-12H1セット(20個)M124833.2(3390)
2,800
取扱い終了
49502863MSK-12R1セット(20個)M124833.2(3390)
2,800
取扱い終了
49502872MSK-12Y1セット(20個)M124833.2(3390)
2,800
取扱い終了
49502906MSK-3H1セット(50個)W3/83015(1530)
6,000
取扱い終了
49502915MSK-3P1セット(50個)W3/83015(1530)
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする