曜日別特売

ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用)

ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用) - 未来工業ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用) - 未来工業ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用) - 未来工業ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用) - 未来工業ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用) - 未来工業ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用) - 未来工業ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用) - 未来工業

結露防止効果があります。
釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
台座が広く、安定性があります。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。
木毛板にも取り付けられます。
スラブ用断熱型枠にも使用できます。

仕様
断熱材用・プラスチック製
断熱材埋込深さ/19mm
寸法l(mm)19内容量1セット(20個)
注意
※引抜強度はコンクリート強度により異なります。
※インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下穴径(Φmm)
ボルト径
引抜強度KN(kgf)
埋設深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49504078MSH-3BS木毛板:28、断熱材:19W3/821.1(2150)36
4,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
49504087MSH-3GS木毛板:28、断熱材:19W3/821.1(2150)36
4,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
49504096MSH-3RS木毛板:28、断熱材:19W3/821.1(2150)36
4,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
49504114MSH-3YS木毛板:28、断熱材:19W3/821.1(2150)36
4,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
49504123MSH-4BS木毛板:24、断熱材:19W1/234.7(3540)48
7,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
49504132MSH-4GS木毛板:24、断熱材:19W1/234.7(3540)48
7,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
49504148MSH-4RS木毛板:24、断熱材:19W1/234.7(3540)48
7,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
49504166MSH-4YS木毛板:24、断熱材:19W1/234.7(3540)48
7,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
49503974MSH-10BS木毛板:28、断熱材:19M1021.1(2150)36
3,800
取扱い終了
49503983MSH-10GS木毛板:28、断熱材:19M1021.1(2150)36
3,800
取扱い終了
49503992MSH-10RS木毛板:28、断熱材:19M1021.1(2150)36
3,800
取扱い終了
49504008MSH-10WS木毛板:28、断熱材:19M1021.1(2150)36
3,800
取扱い終了
49504017MSH-10YS木毛板:28、断熱材:19M1021.1(2150)36
3,800
取扱い終了
49504026MSH-12BS木毛板:24、断熱材:19M1234.7(3540)48
6,600
取扱い終了
49504035MSH-12GS木毛板:24、断熱材:19M1234.7(3540)48
6,600
取扱い終了
49504044MSH-12RS木毛板:24、断熱材:19M1234.7(3540)48
6,600
取扱い終了
49504053MSH-12WS木毛板:24、断熱材:19M1234.7(3540)48
6,600
取扱い終了
49504062MSH-12YS木毛板:24、断熱材:19M1234.7(3540)48
6,600
取扱い終了
49504105MSH-3WS木毛板:28、断熱材:19W3/821.1(2150)36
3,800
取扱い終了
49504157MSH-4WS木毛板:24、断熱材:19W1/234.7(3540)48
6,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする