未来工業
端末ブッシング
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工。
色
黒
内容量
1個
注意
※サイズにより形状、仕様が若干異なります。
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
適合管径
適合ケーブル仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49504997
MTV-51
51
45
25
薄鋼51
40以下
¥
1,890
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
49505006
MTV-63
64
55
28
薄鋼63
50以下
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください