未来工業
光モール付属品 連結ソケット
寸法L(mm)
32
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全10種類を絞り込む
色
選択してください
カベ白
グレー
チョコレート
ブラック
ミルキーホワイト
規格
3号
4号
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49509766
EMR-3G
グレー
16.2
3号
29.8
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
49509775
EMR-3K
ブラック
16.2
3号
29.8
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
49509784
EMR-3M
ミルキーホワイト
16.2
3号
29.8
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
49509793
EMR-3T
チョコレート
16.2
3号
29.8
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
49509802
EMR-3W
カベ白
16.2
3号
29.8
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
49509818
EMR-4G
グレー
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49509827
EMR-4K
ブラック
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49509836
EMR-4M
ミルキーホワイト
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49509845
EMR-4T
チョコレート
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49509854
EMR-4W
カベ白
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください