未来工業
プラモール(VVFケーブル用モール)
蓋の装着が容易にできます。
基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
全長(m)
1
適合
Φ4以下の通信線・ケーブル
寸法H(mm)
6.5
規格
0号
寸法B(mm)
12.5
寸法b(mm)
8.2
寸法h(mm)
4.2
内容量
1セット(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49510195
PML-0K
ブラック
¥
2,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
49510186
PML-0C
クリーム
¥
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49510204
PML-0L
ライトブルー
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください