プラモール付属品 エンド( フランジ付)

プラモール付属品 エンド( フランジ付) - 未来工業プラモール付属品 エンド( フランジ付) - 未来工業プラモール付属品 エンド( フランジ付) - 未来工業プラモール付属品 エンド( フランジ付) - 未来工業プラモール付属品 エンド( フランジ付) - 未来工業プラモール付属品 エンド( フランジ付) - 未来工業プラモール付属品 エンド( フランジ付) - 未来工業プラモール付属品 エンド( フランジ付) - 未来工業
(1件のレビュー)

開口穴が大きい場合に使用します。

内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全40種類を絞り込む
規格
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49511218MLEW-0B417.50号26.8
1,500
879
967(税込)
翌々日出荷
49511236MLEW-0Gグレー417.50号26.8
1,500
879
967(税込)
翌々日出荷
49511245MLEW-0Jベージュ417.50号26.8
1,500
879
967(税込)
翌々日出荷
49511254MLEW-0Kブラック417.50号26.8
1,500
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
49511272MLEW-0LBライトブラウン417.50号26.8
1,500
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
49511288MLEW-0Mミルキーホワイト417.50号26.8
1,500
879
967(税込)
翌々日出荷
49511297MLEW-0Tチョコレート417.50号26.8
1,500
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
49511306MLEW-0Wカベ白417.50号26.8
1,500
879
967(税込)
翌々日出荷
49511315MLEW-1B4611.41号30
2,000
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49511324MLEW-1Cクリーム4611.41号30
2,000
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49511333MLEW-1Gグレー4611.41号30
2,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
49511342MLEW-1Jベージュ4611.41号30
2,000
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49511358MLEW-1Kブラック4611.41号30
2,000
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49511367MLEW-1Lライトブルー4611.41号30
2,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
49511376MLEW-1LBライトブラウン4611.41号30
2,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
49511385MLEW-1Mミルキーホワイト4611.41号30
2,000
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
49511394MLEW-1Tチョコレート4611.41号30
2,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
49511403MLEW-1Wカベ白4611.41号30
2,000
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49511412MLEW-2B5811.72号39.2
2,200
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
49511428MLEW-2Cクリーム5811.72号39.2
2,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49511437MLEW-2Gグレー5811.72号39.2
2,200
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49511446MLEW-2Jベージュ5811.72号39.2
2,200
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49511455MLEW-2Kブラック5811.72号39.2
2,200
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49511464MLEW-2Lライトブルー5811.72号39.2
2,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49511473MLEW-2LBライトブラウン5811.72号39.2
2,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49511482MLEW-2Mミルキーホワイト5811.72号39.2
2,200
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49511498MLEW-2Tチョコレート5811.72号39.2
2,200
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49511507MLEW-2Wカベ白5811.72号39.2
2,200
1,398
1,538(税込)
当日出荷
49511516MLEW-3B6814.63号44.6
2,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
49511525MLEW-3Cクリーム6814.63号44.6
2,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49511534MLEW-3Gグレー6814.63号44.6
2,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
49511543MLEW-3Jベージュ6814.63号44.6
2,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49511552MLEW-3Kブラック6814.63号44.6
2,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49511568MLEW-3Lライトブルー6814.63号44.6
2,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49511577MLEW-3LBライトブラウン6814.63号44.6
2,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49511586MLEW-3Mミルキーホワイト6814.63号44.6
2,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
49511595MLEW-3Tチョコレート6814.63号44.6
2,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49511604MLEW-3Wカベ白6814.63号44.6
2,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
49511227MLEW-0Cクリーム417.50号26.8
1,500
取扱い終了
返品不可
49511263MLEW-0Lライトブルー417.50号26.8
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49511507
2024-04-02
用途: 穴埋めのエンドとして使用。
PCWORKS電気・ガス・熱供給・水道業

天井や壁などの通線時に穴を隠すように使っています。とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする