未来工業
ジャンボモール
蓋の装着が簡単にできます。
基台には釘穴とセンター溝が設けてあり、釘打ちが容易にできます。
全長(m)
2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全9種類を絞り込む
色
グレー
ベージュ
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
17.5
21
27
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49513625
ML-12J
1本
ベージュ
17.5
13
19.5
¥
1,430
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
49513634
ML-12M
1本
ミルキーホワイト
17.5
13
19.5
¥
1,430
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
49513652
ML-16J
1本
ベージュ
21
17
24
¥
1,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
49513668
ML-16M
1本
ミルキーホワイト
21
17
24
¥
1,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
49513686
ML-20J
1本
ベージュ
27
21
30
¥
1,830
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
49513695
ML-20M
1本
ミルキーホワイト
27
21
30
¥
1,830
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49513616
ML-12G
1個
グレー
17.5
13
19.5
¥
1,430
取扱い終了
49513643
ML-16G
1本
グレー
21
17
24
¥
1,670
取扱い終了
49513677
ML-20G
1本
グレー
27
21
30
¥
1,830
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください