未来工業
ワゴンモール付属品 曲ガリ
色
ブラック
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
規格
選択してください
OP3型
OP4型
OP5型
OP7型
OP8型
OP10型
OP12型
OP15型
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49514693
OPM-10K
137.8
22
OP10型
105.5
12
¥
900
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
49514702
OPM-12K
164
25.7
OP12型
125
15
¥
1,500
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
49514718
OPM-16K
216.5
27.3
OP15型
167
15
¥
2,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
49514727
OPM-3K
51.9
9.9
OP3型
33.8
7
¥
230
¥
128
¥
141
(税込)
翌々日出荷
49514736
OPM-4K
69.2
12.7
OP4型
50.4
7
¥
290
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
49514745
OPM-5K
85.5
13.6
OP5型
60
7
¥
450
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
49514754
OPM-7K
102.5
15.2
OP7型
75
9
¥
480
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
49514763
OPM-8K
115
17.2
OP8型
85
12
¥
540
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください