未来工業
ワゴンモール付属品 チーズ
色
ブラック
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
規格
選択してください
OP4型
OP5型
OP7型
OP8型
OP10型
OP12型
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
寸法l(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49514772
OPT-10K
22
OP10型
105.5
12
137.8
¥
1,170
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
49514788
OPT-12K
25.7
OP12型
125
15
125
¥
1,620
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
49514797
OPT-4K
12.7
OP4型
50.4
7
69.2
¥
450
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
49514806
OPT-7K
15.2
OP7型
75
9
102.5
¥
750
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
49514815
OPT-8K
17.2
OP8型
85
12
115
¥
870
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
49514824
OPT-5K
13.6
OP5型
60
7
85.5
¥
690
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください