未来工業
ワゴンモール付属品 立上げ
色
ブラック
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
規格
選択してください
OP3型
OP4型
OP5型
OP7型
OP8型
OP10型
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49514833
OPU-10K
98
22
OP10型
105.5
46
¥
1,200
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
49514842
OPU-3K
38
9.9
OP3型
33.8
13.1
¥
390
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
49514858
OPU-4K
48
12.7
OP4型
50.4
20
¥
480
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
49514867
OPU-5K
55
13.6
OP5型
60
20
¥
750
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
49514876
OPU-7K
63
15.2
OP7型
75
23.8
¥
780
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
49514885
OPU-8K
75
17.2
OP8型
85
30.8
¥
900
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください