未来工業
ワゴンモール付属品 クロス
色
ブラック
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
規格
選択してください
OP4型
OP5型
OP7型
OP8型
OP10型
OP12型
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49514894
OPX-10K
170
22
OP10型
105.5
12
¥
1,200
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
49514903
OPX-12K
203
25.7
OP12型
125
15
¥
1,650
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
49514912
OPX-4K
88
12.7
OP4型
50.4
7
¥
480
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
49514928
OPX-5K
111
13.6
OP5型
60
7
¥
750
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
49514937
OPX-7K
126
15.2
OP7型
75
9
¥
780
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
49514946
OPX-8K
143
17.2
OP8型
85
12
¥
900
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください