未来工業
モールジョイントS (ワゴンモール⇔プラモール)
ワゴンモールからプラモールに立ち上げる場合に使用します。
色
ブラック
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49515226
OPML-4SK
ワゴンモール:OP4型⇔プラモールEモール:1,2,3号
28
33
50
30
¥
330
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
49515235
OPML-5SK
ワゴンモール:OP5型⇔プラモールEモール:1,2,3号
30
35
60
30
¥
510
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
49515244
OPML-7SK
ワゴンモール:OP7型⇔プラモールEモール:1,2,3,4号
40
45
75
40
¥
540
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
49515253
OPML-8SK
ワゴンモール:OP8型⇔プラモールEモール:1,2,3,4号
44
50
85
40
¥
600
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください