隅角ワゴンモール

隅角ワゴンモール - 未来工業隅角ワゴンモール - 未来工業

床面隅角への屋内配線の施工に最適です。
壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。
(溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
壁とモールの間に隙間ができません。
壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。

内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※LANケーブル(UTP0.5×4P)は外径6mm以下で算出してあります。
付属品を使用した場合の適合は多少異なります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
全長(m)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
寸法b1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49516608OP10-2EG119.5OP10型70.530
5,860
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49516617OP10-2EJ219.5OP10型70.530
5,860
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49516626OP5-2EG212OP5型4219
2,240
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49516635OP5-2EJ212OP5型4219
2,240
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49516644OP5-EG112OP5型4219
1,140
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49516653OP5-EJ112OP5型4219
1,140
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49516662OP8-2EG215.5OP8型5624.5
3,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49516678OP8-2EJ215.5OP8型5624.5
3,480
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする