未来工業
VE両サドル台座
VE両サドルの高さ調整に使用します。(重ね合せて使用できます。)
適合
VE両サドル(S-10)、VE両サドル(SST-13□)、ステンレスサドル(SST-13)
色
ベージュ
寸法L(mm)
51
寸法L1(mm)
35
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
16
寸法L2(mm)
25
台の高さ(mm)
5
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49522926
SSTD-SS
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください