曜日別特売

モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付

モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付 - 未来工業モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付 - 未来工業モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付 - 未来工業モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付 - 未来工業モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付 - 未来工業

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22

が配線できます。
60型は60

×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。

付属品ストッパー付長さ(m)2内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
規格
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49556675MDH-100Jベージュ79100型10086
9,170
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49556684MDH-40Jベージュ3040型4029
2,740
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49556693MDH-50Gグレー4050型5037
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49556702MDH-50Jベージュ4050型5037
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49556718MDH-50Kブラック4050型5037
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49556727MDH-50Mミルキーホワイト4050型5037
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49556736MDH-50Tチョコレート4050型5037
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49556745MDH-70Jベージュ4070型7058
4,220
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする