未来工業
モールダクト付属品 ダクト入ズミ
コーナー箇所の接続に使用します。
付属品
タッピンねじ(2本)、なべタッピンねじ(2本)付
材質
自己消火性樹脂製
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
34
規格
50型
寸法B(mm)
47.5
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49557174
MDI-50G
グレー
¥
780
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
49557183
MDI-50J
ベージュ
¥
780
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
49557192
MDI-50K
ブラック
¥
780
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
49557208
MDI-50M
ミルキーホワイト
¥
780
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
49557217
MDI-50T
チョコレート
¥
780
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください