曜日別特売

プラスチックダクト用 連結カバー

プラスチックダクト用 連結カバー - 未来工業プラスチックダクト用 連結カバー - 未来工業プラスチックダクト用 連結カバー - 未来工業

プラスチックダクト蓋の継目部分に使用します。
上からはめ込むだけで固定できる為、脱着が楽でメンテナンスも容易に行えます。(PDC-55・77・510型)
蓋の継目部分からのほこり等の侵入を防ぎ、又継目隠しにもなります。
温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。

材質プラスチック製内容量1個
注意
※プラスチックダクトの蓋と蓋の間隔を14~17mm開け、伸縮調節用の間隔を設けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全18種類を絞り込む
規格
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49558653PDC-1010グレー108171010型50
1,160
799
879(税込)
翌々日出荷
49558662PDC-1010Jベージュ108171010型50
1,160
739
813(税込)
翌々日出荷
49558678PDC-1010Wカベ白108171010型50
1,160
739
813(税込)
翌々日出荷
49558687PDC-1020グレー208171020型50
1,710
989
1,088(税込)
翌々日出荷
49558696PDC-1020Jベージュ208171020型50
1,710
989
1,088(税込)
翌々日出荷
49558705PDC-1020Wカベ白208171020型50
1,710
989
1,088(税込)
翌々日出荷
49558714PDC-510グレー104.411.5510型40
210
128
141(税込)
翌々日出荷
49558723PDC-510Jベージュ104.411.5510型40
210
128
141(税込)
翌々日出荷
49558732PDC-510Wカベ白104.411.5510型40
210
128
141(税込)
翌々日出荷
49558748PDC-55グレー5311.555型30
130
76
84(税込)
翌々日出荷
49558757PDC-55Jベージュ5311.555型30
130
76
84(税込)
翌々日出荷
49558766PDC-55Wカベ白5311.555型30
130
76
84(税込)
翌々日出荷
49558775PDC-715グレー15817715型50
1,570
949
1,044(税込)
翌々日出荷
49558784PDC-715Jベージュ15817715型50
1,570
949
1,044(税込)
翌々日出荷
49558793PDC-715Wカベ白15817715型50
1,570
949
1,044(税込)
翌々日出荷
49558802PDC-77グレー79.513.977型40
200
128
141(税込)
翌々日出荷
49558818PDC-77Jベージュ79.513.977型40
200
128
141(税込)
翌々日出荷
49558827PDC-77Wカベ白79.513.977型40
200
128
141(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする