曜日別特売

プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ

プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ - 未来工業
材質プラスチック製内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全18種類を絞り込む
規格
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
規格
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49559195PDMS-1010グレー1001010型250100
17,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
49559204PDMS-1010Jベージュ1001010型250100
17,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
49559213PDMS-1010Wカベ白1001010型250100
17,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
49559222PDMS-1020グレー1001020型350200
22,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
49559238PDMS-1020Jベージュ1001020型350200
22,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
49559247PDMS-1020Wカベ白1001020型350200
22,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
49559256PDMS-510グレー55510型190108
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49559265PDMS-510Jベージュ55510型190108
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49559274PDMS-510Wカベ白55510型190108
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49559283PDMS-55グレー5655型12356
4,130
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
49559292PDMS-55Jベージュ5655型12356
4,130
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
49559308PDMS-55Wカベ白5655型12356
4,130
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
49559317PDMS-715グレー75715型300150
15,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
49559326PDMS-715Jベージュ75715型300150
15,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
49559335PDMS-715Wカベ白75715型300150
15,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
49559344PDMS-77グレー8077型17383
12,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49559353PDMS-77Jベージュ8077型17383
12,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49559362PDMS-77Wカベ白8077型17383
12,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする