未来工業
プラスチックダクト用 補強金具
プラスチックダクトを壁面固定する場合のダクト(蓋)の落下防止に使用します。
材質
電着塗装(色:黒)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
種類
選択してください
55型
77型
510型
715型
1010型
1020型
寸法H(mm)
23
37
40
65
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49561898
PDK-1010
1010型
77
65
-
¥
550
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
49561907
PDK-1020
1020型
177
65
120
¥
680
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
49561916
PDK-510
510型
87
23
40
¥
520
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
49561925
PDK-55
55型
36.5
23
-
¥
340
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
49561934
PDK-715
715型
133
40
80
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
49561943
PDK-77
77型
57
37
-
¥
430
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください