曜日別特売

ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)

ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) - 未来工業ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) - 未来工業
(1件のレビュー)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。

適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49563833SGKL-1H・L形鋼(鋼材厚9~24mm迄
6,200
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
49563842SGKM-1H・L形鋼(鋼材厚3~16mm迄
5,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49563842
2023-01-31
用途: 照明取付
製造業

発注から商品到着までとても迅速で、安心でした。特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする