未来工業
ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
190
240
290
寸法W(mm)
140
190
240
適合鋼材高さ(mm)
100以下
150以下
200以下
適合鋼材幅(mm)
60~105
90~155
140~205
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
適合ボルト径
適合鋼材高さ(mm)
適合鋼材幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49564542
SGPA-10-3
190
140
W3/8
100以下
60~105
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49564558
SGPA-10-4
190
140
W1/2
100以下
60~105
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
49564567
SGPA-15-3
240
190
W3/8
150以下
90~155
¥
2,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
49564576
SGPA-15-4
240
190
W1/2
150以下
90~155
¥
3,060
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
49564585
SGPA-20-3
290
240
W3/8
200以下
140~205
¥
3,560
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
49564594
SGPA-20-4
290
240
W1/2
200以下
140~205
¥
3,690
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください