未来工業
ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
高天井の照明器具の取り付けに使用します。
仕様
金属製丸形フランジ付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合鋼材幅(mm)
適合鋼材高さ(mm)
寸法W(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49564637
SGPF-10
60~105
100以下
140
190
¥
3,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
49564646
SGPF-15
90~155
150以下
190
240
¥
3,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49564655
SGPF-20
140~205
200以下
240
290
¥
3,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください