未来工業
ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様
金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
適合鋼材高さ(mm)
適合鋼材幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49564673
SGPJ-10
190
140
100以下
60~105
¥
4,560
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
49564682
SGPJ-15
240
190
150以下
90~155
¥
5,040
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
49564698
SGPJ-20
290
240
200以下
140~205
¥
5,310
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください