曜日別特売

ミラックハンガー高耐食めっき鋼板

ミラックハンガー高耐食めっき鋼板 - 未来工業ミラックハンガー高耐食めっき鋼板 - 未来工業

リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。
(形鋼金具(SGM)との組み合わせ)
使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。

高さ(mm)30内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49565337M-10A12710070(丸穴)45
340
289
318(税込)
翌々日出荷
49565346M-15A195150100~12070
460
349
384(税込)
当日出荷
49565355M-20A286200150~170120
500
429
472(税込)
翌々日出荷
49565364M-25A332250200~220170
730
599
659(税込)
翌々日出荷
49565373M-30A398300250~270220
750
619
681(税込)
翌々日出荷
49565382M-40A538400350~370320
930
759
835(税込)
翌々日出荷
49565398M-50A676500450~470420
1,090
869
956(税込)
翌々日出荷
49565407M-60A815600550~470520
1,320
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする