未来工業
ミラックハンガー黒
リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。
(形鋼金具(SGM)との組み合わせ)
使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
高さ(mm)
30
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49565416
M-10AK
120
100
70(丸穴)
45
¥
1,070
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
49565425
M-15AK
183
150
100~120
70
¥
1,370
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
49565434
M-20AK
248
200
150~170
120
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください