未来工業
ミラックハンガーミルキーホワイト
リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。
(形鋼金具(SGM)との組み合わせ)
使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
高さ(mm)
30
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
100
150
200
250
300
400
500
600
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49565443
M-10AM
120
100
70(丸穴)
45
¥
1,070
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
49565452
M-15AM
183
150
100~120
70
¥
1,370
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
49565468
M-20AM
248
200
150~170
120
¥
1,820
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
49565477
M-25AM
307
250
200~220
170
¥
2,370
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
49565486
M-30AM
372
300
250~270
220
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49565495
M-40AM
500
400
350~370
320
¥
3,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
49565504
M-50AM
630
500
450~470
420
¥
4,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49565513
M-60AM
758
600
550~470
520
¥
5,110
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください