未来工業
エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製
ラックの端末に使用します。
コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
材質
スチール製
仕様
ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ラック
寸法B(mm)
ノックアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49566904
SRM6-EC10
SRM6-10
84
1
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
49566913
SRM6-EC15
SRM6-15
134
1
¥
420
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
49566922
SRM6-EC20
SRM6-20
184
2
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
49566938
SRM6-EC30
SRM6-30
284
4
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
49566947
SRM6-EC40
SRM6-40
384
5
¥
720
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください