垂直異形筋補強バー電気亜鉛めっき仕様 スチール製

垂直異形筋補強バー電気亜鉛めっき仕様 スチール製 - 未来工業

曲げ加工による異形筋切断箇所(垂直曲げ部)の補強に使用します。
アウトサイド、インサイドのどちらにも使用できます。

適合ミラメッシュ全サイズ(ラック直線部:異形筋用)、曲げ角度範囲:10°~90°材質スチール製内容量1個
注意
※必ず、曲げ部の300mm以内に支持材を入れてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49567035SRM6-HBV
1,050
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする