曜日別特売

パイロット切替弁 110シリーズ

パイロット切替弁 110シリーズ - コガネイパイロット切替弁 110シリーズ - コガネイパイロット切替弁 110シリーズ - コガネイ

全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60ポート数5ポート作動方式エアパイロット使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53815195A110-4A45(メイン)0.15~0.7
5,200
4,798
5,278(税込)
当日出荷
53815204A110-4A250(メイン)0~0.7
5,570
5,198
5,718(税込)
当日出荷
53815222A110-4A-25140(メイン)0.15~0.7
6,410
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
53815213A110-4A2-25145(メイン)0~0.7
6,780
6,198
6,818(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする