曜日別特売

電磁弁030シリーズ 内部パイロット形

電磁弁030シリーズ 内部パイロット形 - コガネイ

シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。

仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
応答時間(秒)
結線方式
ボタン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54950236030-4E1 AC100V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下グロメットタイプノンロック形(手動)
8,470
7,498
8,248(税込)
当日出荷
54950245030-4E1 AC200V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下グロメットタイプノンロック形(手動)
8,470
7,498
8,248(税込)
当日出荷
54950254030-4E1 DC12V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下グロメットタイプノンロック形(手動)
8,470
7,798
8,578(税込)
当日出荷
54950263030-4E1 DC24V(ON時/OFF時)0.01/0.025以下グロメットタイプノンロック形(手動)
8,470
7,498
8,248(税込)
当日出荷
54950272030-4E1-39 AC100V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下グロメットタイプノンロック形(手動)
9,440
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
54950288030-4E1-39 AC200V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下グロメットタイプノンロック形(手動)
9,440
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
54950297030-4E1-39 DC24V(ON時/OFF時)0.01/0.025以下グロメットタイプノンロック形(手動)
9,440
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
54950306030-4E1-39-83 DC24V(ON時/OFF時)0.01/0.025以下グロメットタイプロック突出形(手動)
9,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
54950315030-4E1-83 AC100V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下グロメットタイプロック突出形(手動)
8,830
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
54950324030-4E1-83 AC200V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下グロメットタイプロック突出形(手動)
8,830
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
54950333030-4E1-83 DC12V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下グロメットタイプロック突出形(手動)
8,830
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
54950342030-4E1-83 DC24V(ON時/OFF時)0.01/0.025以下グロメットタイプロック突出形(手動)
8,830
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
54950358030-4E1-83-CPLL DC12V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付エルコネクタロック突出形(手動)
9,260
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
54950367030-4E1-83-CPLL DC24V(ON時/OFF時)0.01/0.025以下LEDインジケータ付エルコネクタロック突出形(手動)
9,260
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
54950376030-4E1-83-CPSL DC24V(ON時/OFF時)0.01/0.025以下LEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形(手動)
9,260
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
54950385030-4E1-83-L DC24V(ON時/OFF時)0.01/0.025以下グロメットタイプロック突出形(手動)
9,680
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
54950394030-4E1-83-PLL AC100V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付エルコネクタロック突出形(手動)
9,190
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
54950403030-4E1-83-PLL AC200V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付エルコネクタロック突出形(手動)
9,190
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
54950412030-4E1-83-PLL DC12V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付エルコネクタロック突出形(手動)
9,190
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
54950428030-4E1-83-PSL AC100V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形(手動)
9,190
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
54950437030-4E1-83-PSL AC200V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形(手動)
9,190
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
54950446030-4E1-83-PSL DC12V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形(手動)
9,190
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
54950455030-4E1-83-PSL DC24V(ON時/OFF時)0.01/0.025以下LEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形(手動)
9,190
8,498
9,348(税込)
当日出荷
54950464030-4E1-83-PSL-1L AC100V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形(手動)
9,310
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
54950473030-4E1-83-PSL-1L DC24V(ON時/OFF時)0.01/0.025以下LEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形(手動)
9,310
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
54950482030-4E1-83-PSL-3L DC24V(ON時/OFF時)0.01/0.025以下LEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形(手動)
9,550
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
54950498030-4E1-83-PSLN AC100V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形(手動)
9,560
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
54950507030-4E1-CPLL DC24V(ON時/OFF時)0.01/0.025以下LEDインジケータ付エルコネクタノンロック形(手動)
8,900
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
54950516030-4E1-CPSL AC100V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形(手動)
8,900
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
54950525030-4E1-CPSL AC200V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形(手動)
8,900
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
54950534030-4E1-CPSL DC12V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形(手動)
8,900
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
54950543030-4E1-CPSL DC24V(ON時/OFF時)0.01/0.025以下LEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形(手動)
8,900
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
54950552030-4E1-L AC100V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下グロメットタイプノンロック形(手動)
9,320
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
54950568030-4E1-L AC200V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下グロメットタイプノンロック形(手動)
9,320
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
54950577030-4E1-L DC24V(ON時/OFF時)0.01/0.025以下グロメットタイプノンロック形(手動)
9,320
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
54950586030-4E1-PLL AC100V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付エルコネクタノンロック形(手動)
8,830
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
54950595030-4E1-PLL AC200V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付エルコネクタノンロック形(手動)
8,830
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
54950604030-4E1-PLL DC12V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付エルコネクタノンロック形(手動)
8,830
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
54950613030-4E1-PSL AC100V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形(手動)
8,830
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
54950622030-4E1-PSL AC200V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形(手動)
8,830
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
54950638030-4E1-PSL DC12V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形(手動)
8,830
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
54950647030-4E1-PSL DC24V(ON時/OFF時)0.01/0.025以下LEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形(手動)
8,830
8,198
9,018(税込)
当日出荷
54950656030-4E1-PSL-1L AC100V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形(手動)
8,950
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
54950665030-4E1-PSL-1L AC200V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形(手動)
8,950
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
54950674030-4E1-PSL-1L DC24V(ON時/OFF時)0.01/0.025以下LEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形(手動)
8,950
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
54950683030-4E1-PSL-3L AC100V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形(手動)
9,190
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
54950692030-4E1-PSL-3L AC200V(ON時/OFF時)0.015/0.04以下LEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形(手動)
9,190
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
54950708030-4E1-PSL-3L DC24V(ON時/OFF時)0.01/0.025以下LEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形(手動)
9,190
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
54950717030-4E1-PSLN DC24V(ON時/OFF時)0.01/0.025以下LEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形(手動)
9,200
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする