カオリコート
ワックスにラベンダーの香りをつけたことで、ツンとするワックス臭が苦手な方でも塗布できます。
特殊ポリマーの働きにより、透明感のある光沢と塗布性の両面を実現しました。
耐ブラックヒールマーク性・耐スカッフ性に優れています。
光沢と爽やかなラベンダーの香りが、清潔感をアップさせます。
用途
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
Pタイル・長尺シートほか化学床全般
使用方法
Pタイル・長尺シートほか化学床全般
(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。
(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。
(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。
(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)
(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
液性水性
成分合成樹脂、香料
標準使用量360m2/4L
内容量1本(4L)
(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。
(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。
(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)
(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
注意
※塗布後は十分に乾燥するまで歩行しない。※他の床仕上剤や洗剤と混ぜない。
※床材によっては均一に仕上がらない場合や、密着しない場合があるので、必ず目立たない所で試してから使用する。
※床面が5℃以下の時は、パウダー現象を起こす恐れがあるので、塗布を中止する。
※必ずビニール手袋を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10