マジックインキ ガンコボルトペン

マジックインキ ガンコボルトペン - 寺西化学マジックインキ ガンコボルトペン - 寺西化学マジックインキ ガンコボルトペン - 寺西化学マジックインキ ガンコボルトペン - 寺西化学マジックインキ ガンコボルトペン - 寺西化学マジックインキ ガンコボルトペン - 寺西化学マジックインキ ガンコボルトペン - 寺西化学マジックインキ ガンコボルトペン - 寺西化学
(9件のレビュー)

高力ボルトのマーキング用に抜群の威力を発揮します。
屋外使用に適した耐光・耐水性
硬質対象筆記に適した耐摩耗性
効率よくインキを使用高筆記距離
筆記線幅2.0mm 不透明・油性顔料インキ(低臭性)

用途高力ボルトのマーキングに商品タイプ使い切り本体材質(キャップ/ホルダー)PBT、(軸)アルミ全長(mm)139直径(Φmm)15質量(g)22線幅(mm)2インク油性顔料インキ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49653345MKOB-T30
250
199
219(税込)
当日出荷
49653354MKOB-T1
250
199
219(税込)
当日出荷
49653363MKOB-T5
250
199
219(税込)
当日出荷
49653372MKOB-T12
250
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49653345
2024-12-15
用途: ボルトの締めたのを確認する為のマーキング
及川農場農・林・水産業

締め忘れ防止に買いました。パーツクリーナーで落ちます。

2024-10-15
用途: 鉄や銅に印をつける

今までのものはマジックが乾燥してインクが出なくなるのが早く困っていましたが これはながく使えます!

2025-01-09
用途: タイヤのホワイトレター
サービス業

タイヤのホワイトレター用に購入、綺麗に拭いてからの施術が良いと思います!

対象商品 : 49653345
2023-03-03
用途: マーキング

鉄やステンレスの部材に書きますが、最後までよく書けます

対象商品 : 49653345
2022-01-30
用途: 一次締めのボルトマーキング
建設業・工事業

インクの出がよく、重宝しています。
寒冷地でも使用可能。

対象商品 : 49653345
2021-08-11
用途: 備品のネーム入れ
農・林・水産業

発色は鮮やかで滑りも良いです。黒と白を購入しましたがどちらもきれいに書けます。

対象商品 : 49653363
2020-09-16
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

トルクチェックしたボルトへのマーキングに使っています。なかなか売っているところがないので助かりました。使い切ったらまたここで購入したいと思います

対象商品 : 49653345
2020-03-29
用途: 設備のマーキング
製造業

色々なペンを試してきましたが、一番良いです。
使用感と濃さ完璧です。
カラーが減ってきたのは廃盤なのかな?
残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする