EHJシリーズ バッテリー
EHJシリーズは、ハイブリッド車用のVRLA(制御弁式)のバッテリーです。
ハイブリッド車には駆動用メインバッテリーの他に補機用バッテリーが搭載されています。
補機用バッテリーは、ハイブリッドシステムを起動するための電源として、また、駐車中のバックアップメモリーを担う、ハイブリッド車には無くてはならないパーツです。
補機用バッテリーの多くは、トランクルームや後部座席下などの車室内に搭載されています。
液減りや自己放電の少ないカルシウム合金のグリッドを採用しています。
持ち運びや交換時じ便利な「とって」を採用しています。
メンテナンスフリー性能がよく、酸素ガスを負極板で反応・吸収する「負極吸収反応」という原理を利用しています。
36ヶ月または6万kmまでの製品補償。(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途トヨタ系ハイブリッド乗用車専用
電圧(V)12(液入充電済み)
総高さ(mm)227
箱高(mm)202
内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。