クレセル
温湿度計
壁かけ・卓上両用
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け・卓上
本体質量(g)
75
1目盛(℃)
2
寸法(Φ×mm)
120×30
設置方式
壁かけ・卓上両用
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49695826
CR-170P
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49695835
CR-171K
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49695844
CR-172G
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください