クレセル
角型 温湿度計
壁かけ・卓上両用
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け・卓上
本体寸法(mm)
100×100×28
本体質量(g)
75
1目盛(℃)
2
設置方式
壁掛け・卓上
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49696063
CR-13R
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49696054
CR-13K
¥
1,900
取扱い終了
49696072
CR-13W
¥
1,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください