曜日別特売

角型 温湿度計

角型 温湿度計 - クレセル角型 温湿度計 - クレセル

壁掛け・スタンド兼用

湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)100×100×28本体質量(g)781目盛(℃)2設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49696088CR-12B
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49696106CR-12W
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49696097CR-12O
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする