曜日別特売

精密温湿度計

精密温湿度計 - クレセル
(1件のレビュー)

ショーケースにも置ける!小型の精密温度計
卓上用

測定温度範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ卓上測定項目温度・湿度本体寸法(mm)28×48×14本体質量(g)101目盛(℃)2設置方式卓上式温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49696282HD-120
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49696282
2024-02-22
用途: 会議室の加湿状況の把握
電気・ガス・熱供給・水道業

小型で持ち運びが便利。校正を必要としない、状況確認用途としては、充分である。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする