ベルタステー 上開き用

ベルタステー 上開き用 LILIEL(リリエル) ベルタステー 上開き用 LILIEL(リリエル) ベルタステー 上開き用 LILIEL(リリエル) ベルタステー 上開き用 LILIEL(リリエル) ベルタステー 上開き用 LILIEL(リリエル) ベルタステー 上開き用 LILIEL(リリエル) ベルタステー 上開き用 LILIEL(リリエル) ベルタステー 上開き用 LILIEL(リリエル)

吊戸棚などの上開き扉専用。
扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。
オイル漏れの心配がないドライダンパー。
スピード調整可能。
扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。
キャッチ付蝶番が不要なステー。
触れ易い場所に柔らかいカバーをつけました。

材質SPC/ZDC 開き方上開き用 表面処理黒Ni 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
左右区別
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49812638 LC-0005 左用
3,240
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
49812647 LC-0006 右用
3,240
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする