エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの バルブ エスコの ボールバルブ Rc 1/2” ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) Rc 1/2” ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) 注文コード 49954914 エスコ品番EA470AS-4 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 バルブ種類ボールバルブ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA470AS-4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49954914 EA470AS-4 オープン ¥4,120 ¥4,120 ¥4,532 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 ボールバルブ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 税込¥967~ ¥879~ (394) ボールバルブ (フルボア) エスコ 税込¥7,414 ¥6,740 バスケットへ 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ) 税込¥8,138~ ¥7,398~ (2) 316L フルボアねじ込みボールバルブ コンサス 税込¥5,168~ ¥4,698~ 簡単くんright FSC藤原産業 税込¥18,678 ¥16,980 WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所 税込¥3,298~ ¥2,998~ ME3型 イーボール オンダ製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ M5型 Rタイプ フリーボール オンダ製作所 税込¥1,428 ¥1,298 ML7型 フリーボール エアープラグ オンダ製作所 税込¥1,978 ¥1,798 アダプターボールバルブ オンダ製作所 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ML6型 フリーボール ホースジョイント オンダ製作所 税込¥1,758~ ¥1,598~ M8型 Rタイプ フリーボール オンダ製作所 税込¥1,648 ¥1,498 ME1型 イーボール オンダ製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ ME2型 イーボール オンダ製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ 灯油小出しボールバルブ オンダ製作所 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 自在水栓用切替バルブ ゴムパッキン付 オンダ製作所 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ オンダ製作所 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ WB11L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ ドライバー式 オンダ製作所 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ WMV6型 流量調整バルブ 二方分岐 オンダ製作所 税込¥10,888 ¥9,898 WMV2型 流量調整バルブ オンダ製作所 税込¥5,938 ¥5,398 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材バルブボールバルブ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バルブ」にはこんなカテゴリがあります ボールバルブ 小型ボールバルブ グローブバルブ ゲートバルブ バタフライバルブ ニードルバルブ チェックバルブ(逆止弁) ストレーナー ダイヤフラムバルブ 電磁弁・電動弁 各種用途バルブ サイトグラス サイレンサ 減圧弁 安全弁 スチームトラップ 空気抜弁 ドレンセパレーター バルブ関連部品 シェアする マイページ 最近見た商品