エスコ
390x740x230mm 引き出し式収納ケース(4個)
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。入数は4個入りです。
エスコ品番
EA506L-35BA
材質
本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)
390×740×230
内寸(mm)
295×685×175
質量(kg)
2.54
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49967767
EA506L-35BA
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください