曜日別特売

390x530x300mm 引出し式収納ケース

390x530x300mm 引出し式収納ケース - エスコ

積み重ね可能。
スムーズな開閉を実現する スチール製スライドレール。
軽い力で開閉できます。
クローゼットにぴったりのサイズです。
引出しは中身が見えるクリアタイプです。

エスコ品番EA506L-62材質本体・引出:ポリプロピレン、金属レール:スチール寸法(mm)390×530×300質量(kg)2.3内寸(mm)295×475×245内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49967952EA506L-62
オープン
4,530
4,983(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする