740x470mm/150kg 運搬車(アルミ製)

740x470mm/150kg 運搬車(アルミ製) エスコ

エスコ品番EA520BG-11 車輪径(Φmm)102 材質(車輪)グレーゴム 荷台寸法(幅)(mm)470 ハンドル高さ(mm)876 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)アルミニウム 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49895588 EA520BG-11 150 740×470 165 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49895588 EA520BG-11 61146839 EA520BE-7A EA520BE-7A 740x480mm/150kg 運搬車 ブレーキ付/アルミ製 エスコ 61146839 740x480mm/150kg 運搬車 ブレーキ付/アルミ製 エスコ 1個 48,200 税込53,020 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする